• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Graffe pneumatiche, a doppia azione

Codice art.: 91868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 91868
EAN / GTIN 4020772091866
Codice del produttore 91868
Numero-L L30100 201
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Graffe pneumatiche, a doppia azione.
Pressione di esercizio max. 6 bar.

Mini-versione in versione a blocco per la tecnologia di serraggio e presa. Contenitore in alluminio anodizzato ad alta resistenza.
Misura 16, 20 e 25 con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Braccio di serraggio in acciaio, brunito, con tre fori.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • Coppia di serraggio a 5 bar: 15,0 Nm
  • Coppia di tenuta max: 54 Nm
  • Peso: 550 g
  • Dimensione: 20
  • A: 12
  • B: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39,0
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • Dimensione: 20
  • H3: 15,0
  • H4: 69,0
  • H5: 120,0
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0,1: 20
  • N1 ±0,1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Ø pistone
    : 20