• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pneumatický upínač, dvojčinný

Artiklové číslo: 91868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91868
EAN / GTIN 4020772091866
Číslo výrobce 91868
L-číslo L30100 201
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, dvojčinné.
Max. Provozní tlak 6 bar.

Mini-provedení v blokové verzi pro upínací a uchopovací techniku. Vysoce pevné eloxované hliníkové pouzdro.
Velikost 16, 20 a 25 s magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. Upínací rameno z ocel, leštěné, se třemi otvory.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • Utahovací moment při 5 bar: 15,0 Nm
  • Přidržovací moment max: 54 Nm
  • Hmotnost: 550 g
  • Velikost: 20
  • A: 12
  • Š: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39,0
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • Velikost: 20
  • H3: 15,0
  • H4: 69,0
  • H5: 120,0
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0,1: 20
  • N1 ±0,1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Ø pístu
    : 20