• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello portamateriali, Altezza: 1700mm

Codice art.: 918590 1700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.700 mm
Larghezza 1.100 mm
Larghezza senza maniglia 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 1.370 mm
Larghezza utile 920 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 200 kg
Materiale rotelle Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Peso 35 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918590 1700
EAN / GTIN 4062406057251
Codice del produttore 918590 1700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide multifunzionali e altro nella dimensione da 1.000 mm. Boccole filettate sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento in Haptoprene® per una presa sicura.

Uso:

Possibilità di allestimento con mensole, mensole portavaschette, portadisegni, guide Multifix, traverse e pannelli forati Dim. 1000.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non collocare o posizionare le mensole su piani d’appoggio.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.