Anyagszállító kocsi 1700 mm

Cikkszám: 918590 1700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 700 mm
Szélesség 1 100 mm
Szélesség fogantyú nélkül 1 000 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 1 370 mm
Hasznos szélesség 920 mm
Beakasztási osztás 50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 200 kg
Kerekek anyaga Nyom nélküli poliuretán futófelület
Súly 35 kg
Termék fajtája Anyagszállító kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918590 1700
EAN / GTIN 4062406057251

Leírás

Kivitel:

A váz és a felépítmény 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. Menetes perselyek a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, ⌀ 125mm) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében.

Felhasználás:

Rakodópolcokkal, tárolódoboz tartósínekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkel és 1000 méretű perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek