• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello a ripiani TS9 con 4 piani di carico, Modello: TS94

Codice art.: 918560 TS94
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 130 mm
Modello TS94
Altezza 1.835 mm
Larghezza 1.225 mm
Profondità 610 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Passo di regolazione dell’altezza 130 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 75 kg
Portata totale 500 kg
Materiale ruota Gomma piena
Maniglia trasportabile si
Peso 70 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Codice del produttore 918560 TS94
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura saldata in acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 130 mm. Impugnatura laterale con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918577. Pannello in lamiera forata n. art. 918580.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.