• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 575 mm

Codice art.: 918-23
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
Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918-23
EAN / GTIN 4000896046423
Codice del produttore 918-23
Numero-L L60140 52
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 575 mm
  • Peso netto (kg): 0.8 kg
  • Per utilizzo manuale
La lunghezza non corrispondente alle norme DIN