Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 575 mm

Artikelnummer: 918-23
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918-23
EAN/GTIN 4000896046423
Nummer fabrikant 918-23
L-nummer L60140 52

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 575 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.8 kg
  • Voor handbediening
Lengte buiten de DIN-reeks