Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera con cassetti a estrazione totale, Numero dei cassetti: 4

Codice art.: 916485 4

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo set 4 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916485 4
Codice del produttore 916485 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio della cassettiera è dotato di 2 vani arretrati Le pareti laterali sono forate per l'alloggiamento di accessori. Una seconda parete interna protegge l’interno dallo sporco. Lato interno del cassetto con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio integrata nel maniglione. Cassetti a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Impugnatura robusta ed ergonomica in PP rinforzato con fibra di vetro.

Per:

Carrello portautensili per officina n. art. 916300; 916302; 916310; 916320.

Fornitura:

Inclusi suddivisioni: ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate; ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.

Nota:

La cassettiera aumenta il pericolo di ribaltamento del carrello per officina. Aprire solo 1 cassetto.