Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Carrelli per officina ToolCar con ComfortClose, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 916302 6

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916302 6
Codice del produttore 916302 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT ComfortClose. Cassetti con autorientro e smorzamento.
Il carrello portautensili ToolCar è dotato di un ripiano in ABS con vani / suddivisioni per conservare minuteria, lattine e giraviti.
I frontalini dei cassetti e le travi corrimano del carrello sono rivestite con paraurti in PP.
In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.