• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 15 ∙ 85 mm

Codice art.: 903SLG-15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 903SLG-15
EAN / GTIN 4000896072231
Codice del produttore 903SLG-15
Numero-L L60140 1482
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di ruote senza danneggiare i materiali (cerchi in alluminio)
  • Inserto in plastica per proteggere la superficie dei dadi ruota
  • Con bussola esterna in resina sintetica (intercambiabile) per la protezione dei cerchioni durante l’applicazione dei dadi ruota
  • Particolarmente adatta per Smart For Two
  • Bussola in resina sintetica grigio (non ruotabile)
  • Bussola in resina sintetica in colori diversi per una veloce individuazione della misura della chiave a bussola desiderata
  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 15 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 26 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.24 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso