• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 15 ∙ 85 mm

Réf.: 903SLG-15
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 903SLG-15
EAN / GTIN 4000896072231
Réf. fabricant 903SLG-15
Article hors catalogue L60140 1482
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des roues sans endommagement (jantes en aluminium)
  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
  • Également avec gaine extérieure en plastique (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
  • En particulier pour Smart For Two
  • Gaine en plastique grise (non orientable)
  • Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 15 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 26 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.24 kg
  • Pour utilisation avec machines