• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzole a tazza con gambo 50x10x20-6x30 mm E 0,3 mm INOX inox

Codice art.: 903877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 903877
EAN / GTIN 9003179038776
Codice del produttore 903877
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. L’utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta nei lavori più impegnativi, come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio inossidabile. Il filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginire. Può essere utilizzato anche per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola a tazza di Tyrolit universalmente applicabile per una varietà di compiti e garantendo i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA PER ALBERI 52T DW
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm INOX
  • Dimensioni (P x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata
  • Particolarmente adatta per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura e la preparazione e finitura delle superfici in acciaio inox.

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia come la rimozione di vernice, ruggine, calcare, incrostazioni o per la sbavatura

Particolarità:
  • Utilizzo versatile
  • Durata e risultati ottimali
  • Per aree difficili da raggiungere