• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hrncový kartáč se stopkou 50x10x20-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 903877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 903877
EAN / GTIN 9003179038776
Číslo výrobce 903877
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kelímkové kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou ideální pro práci na těžko přístupných místech obrobků z nerezové oceli. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů, jakož i příprava povrchu a jemné dokončování nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku. Kromě toho lze efektivně odstraňovat otřepy, díky čemuž je kelímkový kartáč od společnosti Tyrolit univerzálně použitelný pro různé úkoly a zaručuje nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52T DW
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,3 mm INOX
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Díky svému tvaru jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.

Doporučení:

  • DW krimpovaný drát pro čisticí práce, jako je odstraňování nátěrů, rzi, okují, inkrustací nebo pro odstraňování otřepů.

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost a výsledky
  • Pro těžko přístupná místa