Tyrolit spazzola a pennello 12x20-6x60 DW S0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 903432
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Codice articolo 903432
EAN / GTIN 9003179034327
Codice del produttore 903432
Numero-L L50140 2717
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le spazzole Premium per smerigliatrici diritte sono la prima scelta per la lavorazione di avanzamenti difficili da raggiungere su pezzi in acciaio.
  • Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, colori e vernici, nonché per la preparazione e la rifinitura liscia delle superfici.
  • Questi utensili si rivelano particolarmente utili per la pulizia dell'interno dei tubi.
  • Le diverse versioni delle spazzole sono ideali per un'ampia gamma di compiti, da quelli più delicati (DWannodato) a quelli più grossolani (DZannodato); quest'ultimo si espande a seconda dei giri minuti selezionati e può quindi lavorare un'ampia gamma di diametri del foro.
  • Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata utile e robustezza.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE DW 52P.
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x a - GE x i): 12 x 20 - 6 x 60 mm
  • Diametro: 12 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla loro forma, sono adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con massima durata utile
  • Il tipo di filo DZ si allarga in base alla velocità ed è quindi in grado di lavorare diametri del foro differenti
  • Filo in acciaio SZ temprato e resistente per una durata utile e una solidità maggiore

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • In particolare per la pulizia interna di tubi

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici delicate e lievi impurità
  • Filo intrecciato DZ per lavori complessi, sporco ostinato e per la rimozione di pittura o vernice

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dell'acciaio
  • Ideali per la pulizia interna dei tubi