Udførelse:
Beskrivelse:
PREMIUM-børster til lige slibemaskiner er det første valg til arbejde på svært tilgængelige områder på stålemner. Produktet er perfekt til at fjerne rust, maling og lak samt til overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer kommer virkelig til deres ret ved indvendig rengøring af rør. Forskellige versioner af børsterne er ideelle til en bred vifte af opgaver, fra sarte (DW - bølget) til grove (DZ - knudret); sidstnævnte spreder sig afhængigt af den valgte hastighed og kan derfor behandle en bred vifte af boringsdiametre. Desuden brillerer den knudrede DZ-version med maksimal levetid og robusthed.
Egenskab:
- Form: 52P DW-BØRSTER
- Materialeegnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0,5 mm
- Dimensioner (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Beholderens diameter: 12 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af sin form
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Trådtype DZ udvider sig afhængigt af hastigheden og kan derfor bearbejde forskellige huldiametre
- Hærdet og sej SZ-ståltråd giver ekstra levetid og robusthed
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
- Specielt til indvendig rengøring af rør
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak
Særlige egenskaber:
- Alsidig i brug
- Bedste levetid
- Forskellige trådformer
Bemærk:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
- Specielt til indvendig rengøring af rør