• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodi SKN 30 NK

Codice art.: 901053740
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 901053740
EAN / GTIN 4003665360249
Codice del produttore 901053740
Numero-L L01750 1544
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Galvanizzati
  • Spessore del filo 0,9 x 1,2 mm

Proprietà:

  • Adatto per: Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Lunghezza complessiva: 30 mm
  • Tipo chiodo: Tipo SKN
  • Unità di vendita: 1000