• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di misura e controllo, DIN 876 classe 2, 630x630x70 mm, pietra dura naturale

Codice art.: 901-104
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo di prodotto Disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 901-104
Codice del produttore 901-104
Numero-L L40700 200
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I piani in granito e le basi opzionali offrono i seguenti vantaggi: Superficie lappata al diamante. La base opzionale è una struttura saldata con supporto a 3 punti e due viti di regolazione.

Proprietà:

  • Dimensioni L x P x A: 630 x 630 x 70
  • resistenza alla flessione: 13-22 N/mm2
  • resistenza alla compressione:

    circa 280 N/mm2

  • Classe di precisione: DIN 876 Classe 2
  • Dimensioni: 0,695 X 0,695 X 0,234 M
  • Durezza Vickers: HV 850-900
  • Coefficiente di dilatazione lineare:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Max. lastro: 150