• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accoppiamento di sicurezza

Codice art.: 9000-051
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9000-051
EAN / GTIN 4000896195282
Codice del produttore 9000-051
Numero-L L60140 4522
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i nippli di collegamento aria
  • Filetto esterno 16,41 mm / 3/8
  • Separazione sicura del raccordo (separazioni involontarie escluse)
  • Nessun pericolo di lesioni dovute all’urto con il tubo flessibile
  • L’accoppiamento di sicurezza depressurizza il raccordo prima del distacco
  • Area di lavoro: 0 – 20 bar
  • Utilizzabile con una sola mano
  • Sforzo ridotto durante l’accoppiamento e il distacco
  • Eliminazione del rumore di colpi durante il processo di accoppiamento
  • Facile utilizzo anche con i guanti
  • Ottone, nichelato
  • Attacco uscita aria: Bussola di accoppiamento per tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: nichelata
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Range di temperatura: -15°C – 80°C

Download & documenti

Prodotti correlati