Veiligheidskoppeling

Artikelnummer: 9000-051
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9000-051
EAN/GTIN 4000896195282
Nummer fabrikant 9000-051
L-nummer L60140 4522

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle luchtaansluitnippels
  • Buitenschroefdraad 16,41 mm / 38
  • Veilig verbreken van de verbinding (ongewild verbreken is uitgesloten)
  • Geen gevaar voor letsels door wegslaan van de slang
  • Veiligheidskoppeling maakt de aansluiting drukloos voor afkoppelen
  • Werkbereik: 0 – 20 bar
  • Bediening met één hand
  • Geringe krachtinspanning bij het aan- en afkoppelen
  • Geen luide knal bij het ontkoppelen
  • Eenvoudige bediening, ook met handschoenen
  • Messing, vernikkeld
  • Luchtaansluiting uitlaat: Koppelingsbus voor type 1, 2, 3, 4
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
  • Temperatuurbereik: -15°C – 80°C

Geschikte producten

Reserveonderdelen