• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Dadi per cave a T

Codice art.: 89763
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 89763
EAN / GTIN 4020772089764
Codice del produttore 89763
Numero-L L30090 727
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi per scanalature a T, con molla, temprati, grado 10.
Molla: Acciaio legato inossidabile.

Proprietà:

  • D x scanalatura: M10x14
  • Carico di prova: 46 kN
  • A: 13,7
  • E: 22
  • F: 13,5
  • H: 16
  • K: 8
  • L: 33
  • peso: 38 g