• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern für T-Nuten

Artikel-Nr.: 89763
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89763
EAN / GTIN 4020772089764
Herstellernummer 89763
L-Nummer L30090 727
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern für T-Nuten, mit Feder, vergütet, Güte 10.
Feder: Edelstahl rostfrei.

Merkmal:

  • D x Nut: M10x14
  • Prüfkraft: 46 kN
  • A: 13,7
  • E: 22
  • F: 13,5
  • H: 16
  • K: 8
  • L: 33
  • Gewicht: 38 g