Gilet da lavoro uvex suXXeed grigio/grafite 3XL

Codice art.: 8970914
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex suXXeed
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed
Dimensione internazionale, da uomo 3XL
Tipo di prodotto Gilet
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8970914
EAN / GTIN 4031101663913
Codice del produttore 8970914
Numero-L L01660 1514
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex suXXeed va davvero al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Gilet dal taglio unico
  • una tasca sul petto a destra con cerniera
  • una tasca interna a sinistra con materiale a strappo
  • due tasche laterali con cerniera
  • Certificato secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • taglie disponibili: dalla XS alla 4XL
  • disponibile nei colori: blu notte, grafite
  • Materiale: 65% poliestere, 35% cotone

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Gilet da lavoro
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Taglio sartoriale
  • Dimensione: 3XL