Tyrolit spazzola arrotondata 200x26x40x32 DW S0,5 PREMIUM acciaio

Codice art.: 896244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 896244
EAN / GTIN 9003178962447
Codice del produttore 896244
Numero-L L50140 2888
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le spazzole rotonde Premium per il testa portamola sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura fini, veloci e precisi sull'acciaio.
  • Le spazzole ad alte prestazioni offrono la massima durata utile e vi supportano nei lavori più impegnativi, come la rimozione di colore, ruggine e vernice, nonché la preparazione della superficie e la rifinitura liscia dell'acciaio.
  • Possono essere utilizzate anche per eseguire efficienti operazioni di sbavatura, rendendo le spazzole rotonde di Tyrolit universalmente utilizzabili per un'ampia gamma di compiti.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 200 x 26 x 40 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 26 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata utile
  • Utensile versatile
  • Massima qualità

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione di superfici e finitura dell'acciaio

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lievi impurità e la rifinitura di precisione

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la sbavatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dell'acciaio