Udførelse:
Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til slibeblokken er den perfekte løsning til præcis, hurtig og jævn slibning af stål. De højtydende børster har maksimal levetid og hjælper dig med krævende arbejde som f.eks. fjernelse af maling, rust og lak samt overfladebehandling og finpudsning af stål. De kan også bruges til effektivt afgratningsarbejde, hvilket gør Tyrolit-rundbørster universelt anvendelige til en lang række opgaver.
Egenskab:
- Form: 1R DW RUNDE BØRSTER
- Materialeegnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0,5 mm
- Dimensioner (D x B x L x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
- Beholderens diameter: 200 mm
- Tykkelse: 26 mm
- Boring: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladebehandling og finpudsning af stål
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til let tilsmudsning og fin bearbejdning
Særlige egenskaber:
- Alsidig i brug
- Længste levetid for værktøjet
- Hurtig og jævn kørsel
Bemærk:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladebehandling og finpudsning af stål