• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarponi per vigili del fuoco da infilare (forma D) CLAY ESD F2A CLAY ESD F2A, Taglia46

Codice art.: 89601-46
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie CLAY
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 46
Genere Unisex
Normativa EN ISO 15090
Tomaia Cuoio
Materiale suola Gomma; Poliuretano (PU)
Presa della scala no
Classe di protezione F2A
Chiusura Scivolamento
Caratteristica scarpa lined; heat-resistant shoe
Materiale fodera interna Tessuto
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89601-46
EAN / GTIN 4030839318591
Codice del produttore 89601-46
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta - resistente al fuoco
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Soletta su tutta la superficie FIREFIGHTERS Level 2
  • Suola antistatica soft
  • Intersuola in acciaio
  • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU POWERGRIP
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • DIN EN 15090 F2A (TIPO 2) HI3/HRO/SRC, form D
  • Parte anteriore alta
  • Cuciture realizzate con filo Nomex® resistente al calore
  • Morbida imbottitura sulle nocche
  • Zone flessibili

Download & documenti

Della stessa famiglia "CLAY" Visualizza tutto