Giacca da lavoro uvex suXXeed giallo multifunzione, giallo avvertenza XXL

Codice art.: 8942813
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo scopa
Serie uvex suXXeed multifunction
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed multifunction high-visibility
Colore giallo
Composizione del tessuto Viscosa
Tipo di applicazione Protezione dalle fiamme; Ad alta visibilità
Dimensione internazionale, Unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca
Caratteristiche riflettente
Genere Unisex
Normativa DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8942813
EAN / GTIN 4049358706505
Codice del produttore 8942813
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Il materiale altamente ignifugo non viene scalfito da calore o archi voltaici. Allo stesso tempo, la struttura del braccio High Rise garantisce che questo capo versatile tenga il passo a ogni movimento. In questo modo avrete un grado di flessibilità pari ai campi di applicazione di questa collezione. Sia nell'industria elettrica, automobilistica o dell'acciaio, la collezione uvex suXXeed multifunzione soddisfa la nostra mission: ″protecting people″.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • giacca sportiva multifunzionale
  • Colletto alto
  • Frenesia da leasing
  • tutti gli elementi di chiusura sono coperti
  • contrasto nero
  • 2 tasche sul petto con chiusura, 2 tasche laterali, 1 tasca interna
  • Larghezza dell’orlo delle maniche regolabile tramite pulsante
  • Elementi elasticizzati nella parte posteriore
  • 2 strisce riflettenti su ciascuna manica e sul busto, 1 striscia riflettente sulla spalla
  • pittogrammi ricamati

Caratteristiche di comfort

  • Ottima gestione dell’umidità grazie alla percentuale di Lyocell®
  • sensazione piacevole sulla pelle
  • vestibilità sportiva
  • design dinamico
  • materiale ultraleggero

Caratteristiche di sicurezza

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Classe 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 in combinazione con gli articoli 17237, 17238 o 17239 (polo a maniche lunghe)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Tipo 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3 in abbinamento all’articolo 89575 (pantaloni) o all’articolo 89649 (salopette)

Della stessa famiglia "uvex suXXeed multifunction" Visualizza tutto