Scarponi per vigili del fuoco (forma C) EURO PROOF GTX F2A EURO PROOF GTX F2A, Taglia40

Codice art.: 89221-40
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie EURO PROOF
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore nero
Dimensioni EU 40
Genere Unisex
Normativa EN ISO 15090
Tomaia Cuoio
Materiale suola Gomma; Poliuretano (PU)
Presa della scala no
Classe di protezione F2A
Chiusura Chiusura lampo; Lacci
Caratteristica scarpa Suola resistente al calore
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89221-40
EAN / GTIN 4030839374573
Codice del produttore 89221-40
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta - resistente al fuoco
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie
  • Suola antistatica soft
  • Intersuola in acciaio
  • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU POWER con parte anteriore alta
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • DIN EN 15090 F2A (TIPO 2) CI/HI3/HRO/SRC, form C
  • Morbida imbottitura sulle nocche
  • Cuciture lacci realizzati con filo Nomex® resistente al calore
  • Combinazione: stringhe e chiusura a strappo

Download & documenti

Della stessa famiglia "EURO PROOF" Visualizza tutto