Tyrolit spazzola arrotondata con gambo 50x15x12,5-6x30 DW S0,3 PREMIUM acc

Codice art.: 890845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 890845
EAN / GTIN 9003178908452
Codice del produttore 890845
Numero-L L50140 2686
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le spazzole Premium a gambo tondo per smerigliatrici diritte sono particolarmente adatte per la lavorazione di pezzi in acciaio di difficile accesso.
  • Sia per la rimozione del colore e della ruggine, sia per la pulizia dei cordoni di saldatura o per la preparazione della superficie e la rifinitura liscia dell'acciaio, queste spazzole ad alte prestazioni possono essere utilizzate in modo universale.
  • È possibile scegliere tra diverse finiture: tra quella delicata (DWannodata) per la rimozione della polvere, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, la smerigliatura e l'irruvidimento e quella grossolana (DZannodata) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di scaglie e vernice.
  • La versione DZ annodata si distingue anche per la durata utile e la robustezza.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con massima durata utile
  • Filo in acciaio temprato SH per una durata utile maggiore

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione e la finitura delle superfici

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per operazioni di disossidazione, pulizia, levigatura, lucidatura, smerigliatura e irruvidimento
  • Filo intrecciato DZ per la lavorazione di cordoni di saldatura e per la rimozione di scaglie e vernice

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione