Kartáč s kulatou stopkou 50x15x12,5-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 890845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 890845
EAN / GTIN 9003178908452
Číslo výrobce 890845
L-číslo L50140 2686
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a jemné dokončování oceli, tento vysoce výkonný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých verzí: mezi jemným (DW - vlnitý) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlový) pro opracování svarových švů nebo pro odstraňování okují a barvy. Uzlovitá verze DZ navíc vyniká dodatečnou životností a robustností.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : S 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Krimpovaný drát DW pro odprašování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování.
  • Uzlovaný drát DZ pro opracování svarových švů a pro odstraňování okují a nátěrů.

Poznámka:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.