Cestino per TTS 95 PRO, TTS 98 PRO 300 mm x 115 mm x 310 mm

Codice art.: 89011053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grigio
Altezza 310 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 115 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Materiale acciaio
Superficie es. termoverniciata
Peso 2,014 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89011053
EAN / GTIN 4018754334728
Codice del produttore 89011053
Numero-L L60300 6
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto ai carrelli da officina della serie 95 PRO/98 PRO
  • verniciato a polvere

Proprietà:

  • Per n. art.: TTS 95 PRO, TTS 98 PRO
  • Altezza mm (h): 310 mm
  • Lunghezza mm (L): 300 mm
  • Peso: 2014 g
  • Peso kg: 2.014 kg
  • Larghezza mm (b): 115 mm