MARTOR LAMA INIETTORE 89 , 100 in magazzino

Codice art.: 89.57
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Codice del produttore 89.57
Numero-L L60170 406

Descrizione

Descrizione:

La lama dell'iniettore NR. 89 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. Le punte arrotondate aumentano la sicurezza. La lama è lunga 38 mm, larga 8 mm e spessa 0,25 mm.

La lama dell'iniettore NR. 89 è disponibile con il numero d'ordine 89,57 nel caricatore per 100 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    2 x
  • Caratteristica di sicurezza:
    Punte arrotondate
  • Caratteristiche della lama:
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale arrotondata
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): Punte arrotondate
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori