MARTOR LAME INJECTOR 89 , 100 par cassette

Réf.: 89.57
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Réf. fabricant 89.57
Article hors catalogue L60170 406

Description

Description:

La lame d'injecteur NR. 89 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 38 mm de long, 8 mm de large et 0,25 mm d'épaisseur.

La lame d'injecteur NR. 89 est disponible sous la référence 89,57 dans le magasin pour 100 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    2x
  • Caractéristique de sécurité :
    pointes arrondies
  • Caractéristiques de la lame :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame industrielle arrondie
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires