Descrizione:
Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 295 mm
- Altezza totale [mm]: 42 mm
- Lunghezza totale [mm]: 265 mm
- Peso della testa [g]: 1000 g
- Materiale dell'impugnatura: Cenere
- Isolato a 1000 V: no
- Magnete [mm]: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no