Maillet ROTBAND-PLUS

Réf.: 8886990
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8886990
EAN / GTIN 4010883888691
Réf. fabricant 8886990
Article hors catalogue L60160 655
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à simple courbure en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) conforme DIN 5135
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal
Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 295 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 265 mm
  • Poids de la tête [g]: 1000 g
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non