• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

estrattore 3/8″

Codice art.: 885.EH3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 885.EH3
EAN / GTIN 3148512104957
Codice del produttore 885.EH3
Numero-L L60130 3588
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Automatico per svitare viti e bulloni

Proprietà:

  • d [″″]: 3/8
  • d [mm]: 9.5
  • L [mm]: -
  • [g]: 35
  • [kg]: 0.035