Mazzuola antirimbalzo

Codice art.: 8828950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8828950
EAN / GTIN 4010883882897
Codice del produttore 8828950
Numero-L L60160 364
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C
Verniciata in polvere color argento

Proprietà:

  • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 31 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 290 mm
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Materiale dell'impugnatura: Acciaio tubolare
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no