Cappotto uvex suXXeed ESD grigio XL

Codice art.: 8826112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex suXXeed
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed ESD
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Dimensione internazionale, da uomo XL
Tipo di prodotto Camice
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8826112
EAN / GTIN 4031101784274
Codice del produttore 8826112
Numero-L L01660 359
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La famiglia uvex suXXeed va veramente al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • design sportivo e vestibilità ottimale
  • elevata conduttività
  • Abbigliamento da lavoro ESD moderno
  • Colletto a revers
  • Inserto elasticizzato nell’orlo della manica
  • Tasca interna a sinistra
  • Due tasche laterali applicate
  • Chiusura frontale centrale con bottoni a pressione nascosti e patta
  • Pulizia industriale testata secondo la norma DIN EN ISO 15797

Caratteristiche di comfort

  • Esecuzione ergonomica

Caratteristiche di sicurezza

  • conduttivo dal punto di vista elettrostatico
  • omologato secondo la norma IEC 61340

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento ESD
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Camice
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: XL

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex suXXeed" Visualizza tutto