• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a tre bracci, Modello: 10

Codice art.: 880130 10
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
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 30
Apertura esterna 27 mm - 130 mm
Apertura interna 70 mm - 180 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 80 Nm
Potenza 6 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,59 kg
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880130 10
EAN / GTIN 4021176013621
Codice del produttore 30-10
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna). Bracci dell’estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari ⌀. Traversa e bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l’estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.