Trojramenný stahovák, Typ: 10

Artiklové číslo: 880130 10
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
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tříramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 6 t
Rozpětí vnější min. 27 mm
Rozpětí vnější max. 130 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Rozpětí vnitřní min. 70 mm
Rozpětí vnitřní max. 180 mm
Maximální krouticí moment 80 Nm
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,59 kg
Označení výrobce 30
Počet háků 3
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880130 10
EAN / GTIN 4021176013621
Číslo výrobce 30-10
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.