{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso | |
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | Forma a S | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | 3-point system; serrated | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Tipo di prodotto | Giratubi | |
| Caratteristiche | protection against trapping fingers; self-locking | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN ISO 5234 | |
| Lunghezza complessiva | 570 mm | |
| Peso totale | 5.030 g |
| Codice articolo | 87991952 | |
| EAN / GTIN | 4005887554406 | |
| Codice del produttore | 87991952 | |
| Numero-L | L60010 5893 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |