Jeu de pinces à tuyaux à mâchoires en S, 3 pièces

Réf.: 87991952
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul S-Form
Ausführung Backen/ Maul 3-Punkt-Anlage; gezahnt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Rohrzange
Eigenschaften Klemmschutz; Selbstklemmung
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5234
Länge gesamt L 570 mm
Gewicht gesamt 5.030 g

Identification et classification

Référence article 87991952
EAN / GTIN 4005887554406
Réf. fabricant 87991952
Article hors catalogue L60010 5893
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour l’industrie, l’artisanat, l’atelier et le ménage
  • Type C
  • géométrie spéciale de la mâchoire avec un appui en 3 points pour une prise ferme et une sécurité contre le dérapage
  • avec douille renforcée
  • autobloquant sur la pièce, évite la perte des écrous bloqués
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • denture de la mâchoire trempée par induction pour une énorme stabilité de forme et une longue durée de vie
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignée profilée en double T pour une manipulation sûre
  • DIN 5234

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 3
  • Contenu: 1x 9520101x 9520151x 952020
  • Longueur mm (L): 570 mm
  • Poids: 5030 g

Livraison:

Sommaire 3 parties:
  • 3 pinces à bec en S 952: 1; 1 1/2; 2″