Mascherina pieghevole uvex silv-Air c 3210 FFP2

Codice art.: 8763210
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Serie silv-Air classic
Denominazione originale prodotto uvex silv-Air c; uvex silv-Air classic
Colore grigio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8763210
EAN / GTIN 4031101950099
Codice del produttore 8763210
Numero-L L01660 1590
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso. Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice. Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato e valvola di espirazione
  • Colore: bianco

Caratteristiche di comfort

  • fascia frontale continua e clip nasale regolabile
  • comodo bordo di tenuta nella zona del naso per una tenuta affidabile
  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione FFP2 certificata secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • non riutilizzabile