Pinze a becchi piatti per meccanici L.190mm

Codice art.: 87570115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87570115
EAN / GTIN 4005887005502
Codice del produttore 87570115
Numero-L L60010 6278

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente adatto per lavori in meccanica di precisione e nell'industria elettrica
  • Ganasce piatte, particolarmente sottili e sottili
  • Superfici di presa con un taglio inclinato

Proprietà:

  • Altezza centrale mm (e): 2 mm
  • Altezza della testa mm (d): 4.5 mm
  • Larghezza punta mm (f): 8.5 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 13.5 mm
  • Lunghezza ganasce: 75 mm
  • L3: 75 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: Coperchio in plastica
  • Altezza mm (h): 14 mm
  • Lunghezza [mm]: 192 mm
  • t: 4,5 mm
  • W: 13,5 mm
  • Peso: 121 g
  • Larghezza mm (b): 54 mm