Pince plate de mécanicien L.190mm

Réf.: 87570115
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87570115
EAN / GTIN 4005887005502
Réf. fabricant 87570115
Article hors catalogue L60010 6278

Description

Description:

  • Particulièrement adapté aux travaux en mécanique de précision et dans l'industrie électrique
  • Mâchoires plates, particulièrement fines et fines
  • Surfaces de préhension à coupe inclinée

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 4.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 8.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 13.5 mm
  • Longueur des mâchoires: 75 mm
  • L3: 75 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: revêtement plastique
  • Hauteur mm (h): 14 mm
  • Longueur mm (L): 192 mm
  • t: 4,5 mm
  • W: 13,5 mm
  • Poids: 121 g
  • Largeur mm (b): 54 mm