• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Maniglia di ricambio hickory

Codice art.: 8740000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8740000
EAN / GTIN 4010883874007
Codice del produttore 8740000
Numero-L L60160 5305
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico di ricambio hickory 310 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory