uvex Silver-Air Premium 5210+ FFP2, 15 ST

Codice art.: 8735211
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Serie silv-Air premium+
Denominazione originale prodotto uvex silv-Air premium+
Colore orange; white

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8735211
EAN / GTIN 4031101951119
Codice del produttore 8735211
Numero-L L01660 109763
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di prodotti uvex silv-Air premium è composta dai classici respiratori filtranti pieghevoli di colore bianco, che si adattano a qualsiasi forma di viso. Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice. Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • confezionati singolarmente
  • Colore: bianco
  • con valvola di espirazione

Caratteristiche di comfort

  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera
  • Bordo di tenuta nella zona nasale per un elevato comfort e una tenuta affidabile
  • Facile da usare e molto comodo da indossare grazie all’archetto extra largo e regolabile
  • clip nasale integrata e regolabile in modo flessibile
  • bordi morbidi per un maggiore comfort

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione FFP2 certificata secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • non può essere riutilizzato