• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a quattro punte MicroCrimp 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20

Codice art.: 8730 0000 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8730 0000 6
EAN / GTIN 4049002026966
Codice del produttore 8730 0000 6
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la crimpatura di contatti maschio e femmina torniti
  • Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm
  • Verifica delle impostazioni di base tramite il pennino di prova in dotazione
  • Crimpatura affidabile grazie al completamento forzato del processo di crimpatura e all’avanzamento sincrono dei mandrini di crimpatura

Proprietà:

  • Peso: 420 g
  • Lunghezza: 175 mm
  • Esecuzione: cromato
  • Capacità (mm²): 0,03 - 0,5 mm²
  • Capacità (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Contatto: 5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello