Ganci per calcestruzzo e intonaco L. 340 mm

Codice art.: 87245022
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Tipo di prodotto Gancio
Materiale acciaio
Lunghezza 335 mm
Larghezza 190 mm
Numero 50

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87245022
EAN / GTIN 4005887014276
Codice del produttore 87245022
Numero-L L60010 7968
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusti ganci per intonaco per proteggere le pareti durante il fissaggio di listelli per intonaco e muratura, modanature e altri elementi.
  • La linguetta girevole consente di regolare la posizione in modo flessibile anche dopo l’inserimento.
  • La punta temprata garantisce la massima durata — anche su fondi molto durevoli — e consente di conficcarla senza sforzo nel calcestruzzo.
  • Realizzato in acciaio forgiato zincato e sottoposto a ulteriore zincatura per garantire un’elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata.
  • Questo pratico secchio permette di riporre i ganci per calcestruzzo e intonaco in modo ordinato e sicuro: in questo modo rimangono affilati, intatti e non finiscono sparsi nella cassetta degli attrezzi.
Caratteristiche:
  • Adatto, tra l’altro, per il fissaggio di pannelli in cartongesso ai pilastri delle pareti
  • con sportello mobile
  • punta forgiata e temprata
  • Esecuzione zincata
  • Conservazione in un secchio

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 340 mm
  • Larghezza mm (b): 160 mm
  • Numero di utensili: 50tlg.
  • Peso (g): 540 g
  • Peso kg: 0,51 kg