Cârlige pentru beton și tencuială, lungime 340 mm

Cod articol.: 87245022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Tip produs Cârlig
Material oțel
Lungime 335 mm
Lăţime 190 mm
Număr 50

Identificare și clasificare

Cod articol 87245022
EAN / GTIN 4005887014276
Număr producător 87245022
L-Număr L60010 7968
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cârlige robuste pentru tencuială, destinate protejării pereților la fixarea șipcilor pentru tencuială și zidărie, a profilelor și a altor elemente.
  • Limbă rotativă permite ajustarea flexibilă a poziției chiar și după fixare.
  • Vârful călit asigură o durabilitate maximă – chiar și pe suprafețe foarte dure – și permite înfingerea fără efort în beton.
  • Fabricat din oțel forjat și galvanizat, cu un strat suplimentar de zinc pentru o rezistență ridicată la coroziune și o durată de viață îndelungată.
  • Această găleată practică permite depozitarea ordonată și în siguranță a cârligelor pentru beton și tencuială – astfel, acestea își păstrează ascuțimea, nu se deteriorează și nu rămân împrăștiate în cutia de scule.
Caracteristici:
  • Potrivit pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe stâlpii de perete, printre altele
  • cu clapetă mobilă
  • vârf forjat, călit
  • galvanizat
  • Depozitare într-o găleată

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 340 mm
  • Lățime mm (b): 160 mm
  • Număr de unelte: 50tlg.
  • Greutate (g): 540g
  • Greutate kg: 0,51kg