Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo cromata 125 mm

Codice art.: 87 03 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87 03 125
EAN / GTIN 4003773073949
Codice del produttore 87 03 125
Numero-L 705900 125

Descrizione

Descrizione:

  • regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
  • autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
  • superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
  • cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
  • scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

Proprietà:

  • Posizioni di impostazione: 13
  • Capacità per tubi (pollici): Ø 1 in
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 27 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 29 mm
  • cromato
  • rivestita con plastica antiscivolo